詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CL-62

品名 : A3/E型 両開きパイプ式ファイル(500枚)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 11361
カラー ブルー サイズ 307×447×71mm
収容枚数(とじ厚) 500枚(50mm) 材質 表紙:オレフィン素材貼り
芯材・4色背紙:再生紙
A3判E型
背紙差替式
インデックス5枚付
両開き・差込式金具で書類の抜き差しが簡単です。
収容枚数近くでもしっかりファイルできます。
分別廃棄するとき表紙からとじ具をとりはずせ、可燃物と不燃物に分別することができます。
焼却時に有害ガスが発生しません。
グリーン購入法適合品
エコマーク取得商品
追加説明
カタログ価格

2,680 円(税抜)/ 2,948 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/17 17:07現在)

商品入数 1 販売単位 冊
カタログページ 1824ページ
バリエーション一覧
EA762CL-61 A3/E型 両開きパイプ式ファイル(300枚)
EA762CL-62 A3/E型 両開きパイプ式ファイル(500枚)
ウェブカタログ画像
  • 閉める時は、とじ具を倒すだけで、しっかりとロックします。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top