品番 : EA762CL-77
品名 : A4/E型 パイプ式ファイル(400枚)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 11370 |
|---|---|---|---|
| カラー | ブルー | サイズ | 220×324×61mm |
| 材質 | 表紙:オレフィン素材貼り 芯材・4色背紙:再生紙 |
収容枚数(とじ厚) | 400枚(40mm) |
| A4判E型 | |||
| 背紙差替式 | |||
| インデックス5枚付 | |||
| 両開き・差込式金具で書類の抜き差しが簡単です。 | |||
| 収容枚数近くでもしっかりファイルできます。 | |||
| 分別廃棄するとき表紙からとじ具をとりはずせ、可燃物と不燃物に分別することができます。 | |||
| 焼却時に有害ガスが発生しません。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| エコマーク取得商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/09 13:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1824ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762CL-76 A4/E型 パイプ式ファイル(300枚) |
| EA762CL-77 A4/E型 パイプ式ファイル(400枚) |
