品番 : EA762CM-31
品名 : リングファイル(伝票用/180枚/10冊)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 17032 |
|---|---|---|---|
| カラー | ブルー | サイズ | 145×285×35mm |
| 収容枚数 | 180枚 | 表紙 | 色板紙(再生紙) |
| 入数 | 10冊 | ||
| 統一伝票用 | |||
| 見返し板付 | |||
| 途中抜き差し可 | |||
| 2穴リングとじ具(リング内径25mm、リング間サイズ80mm) | |||
| 廃棄時に表紙から金具を取り外すことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,300 円(税抜)/ 5,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/28 23:46現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1824ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762CM-31 リングファイル(伝票用/180枚/10冊) |
| EA762CM-32 リングファイル(伝票用/310枚/10冊) |
ウェブカタログ画像
拡大
