詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CM-37

品名 : A4/E型 スモールファイル(270枚)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 12031
サイズ(mm) 347×60×220 収容枚数(とじ厚) 270枚(27mm)
規格 A4判E型 材質 表紙:オレフィン素材貼り
芯材:再生紙
背紙差替式
途中抜き差し可
カラーインデックス5枚付
樹脂製紙押え付
書類の見開きや抜き差しが楽な変形リングのとじ具と樹脂製紙押さえ具が、書類をしっかり保持します。
廃棄時に表紙から金具を取り外すことができる分別設計
グリーン購入法適合品
追加説明
カタログ価格

1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/09 13:52現在)

商品入数 1 販売単位 冊
カタログページ 1824ページ
バリエーション一覧
EA762CM-36 A4/S型 スモールファイル(270枚)
EA762CM-37 A4/E型 スモールファイル(270枚)
ウェブカタログ画像
  • 廃棄時に表紙から金具を取り外すことができる分別設計です。
  • 書類の見開きや抜き差しが楽な変形リングのとじ具と樹脂製紙押え具が、書類をしっかり保持します。

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG
使用写真
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top