品番 : EA762CS-5
品名 : 27x34mm インデックスラベル(青/20シート/180片)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 88860 |
|---|---|---|---|
| 色 | 青 | サイズ | 大(27×34mm) |
| 入数は20シート(180片)入りです。 | |||
| 書類の分類に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
180 円(税抜)/ 198 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/15 15:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1831ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
青/20シート/180片
