品番 : EA762CW-2
品名 : L判2段 アルバム(ホワイト)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ナカバヤシ | 型番 | CTPL-240-W |
---|---|---|---|
サイズ | 159(W)×49(D)×206(H)mm | 重量 | 340g |
ポリプロピレン表紙 | |||
OPフィルム製L判3層台紙61枚 | |||
付属品 | タイトルシール、透明カバー | 収納枚数 | L判248枚 |
カラー | ホワイト |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/03 20:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1894ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA762CW-2 L判2段 アルバム(ホワイト) |
EA762CW-3 L判2段 アルバム(ブラック) |