品番 : EA762CW-54
品名 : L判3段 アルバム(ブルー)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | TCPK-L-240-PB |
|---|---|---|---|
| 収納枚数 | L判240枚 | カラー | ブルー |
| サイズ | 160(W)×298(D)×50(H)mm | 重量 | 540g |
| 布(綿)クロス表紙 | |||
| PP製L判3段ポケット3層黒エンボス台紙40枚 | |||
| 溶着式製本 | |||
| スリップケース入 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 08:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1823ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762CW-51 L判3段 アルバム(レッド) |
| EA762CW-54 L判3段 アルバム(ブルー) |
ウェブカタログ画像
拡大
