品番 : EA762DA-112
品名 : A4/S型 クリップボード(レッド)
フラットクリップ採用の超薄型設計
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | SSS-3057P |
|---|---|---|---|
| 商品名 | クリップボード | サイズ(mm) | 234×323 |
| カラー | 赤 | 材質 | 再生ABS樹脂 |
| 重量(g) | 205 | 適正収容枚数 | 30枚 |
| A4判S型 | |||
| ペンホルダー付(直径Φ7.5~15mm対応) | |||
| 超薄型で重ねてもじゃまになりません。 | |||
| 持ちやすく、右側に目盛りが付いた親切設計です。 | |||
| 7.5~15mmまでの軸径に対応した親切仕様。太いボールペンも形を問わずに挟めます。 | |||
| クリップの裏に吊り下げられる穴があります。 | |||
| アンケートや問診表を書く際のボードとしても便利です。 | |||
| 背幅のあるバインダーのように保管場所も取りません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/02 23:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1822ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762DA-111 A4/S型 クリップボード(ネイビー) |
| EA762DA-112 A4/S型 クリップボード(レッド) |
| EA762DA-114 A4/S型 クリップボード(イエロー) |
| EA762DA-115 A4/S型 クリップボード(ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
