品番 : EA762DA-134
品名 : A4/E型 クリップボード
再生紙を使用した環境対応商品、丈夫なクロス貼りで角金付の用箋挟です
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | Y-56 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 用箋挟〈E型〉 | サイズ(mm) | 330×230 |
| 材質 | 表装:上質クロス貼り・角金付 裏貼り・中芯:再生紙 |
色 | 黒 |
| 適正収容枚数 | 50枚(クリップ) | ||
| A4判E型 | |||
| 吊り下げられるよう、フックが付いています。 | |||
| 傷みを防ぐ角金付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 59 (2026/11/05 20:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1822ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762DA-134 A4/E型 クリップボード |
| EA762DA-136 A3/E型 クリップボード |
ウェブカタログ画像
拡大
