品番 : EA762DA-14
品名 : 324x243mm/A4 クリップファイル(ネイビー)
360°折り返せる表紙付のクリップファイル
A4タテ、ヨコに挟めるダブルクリップタイプ
A4タテ、ヨコに挟めるダブルクリップタイプ
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | FB-2036 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | クリップファイル〈 ダブル〉 発泡美人 | サイズ | 324×243×19mm |
| 最大収容枚数 | 100枚(1クリップ:50枚) | 色 | 濃紺 |
| 重量 | 328g | 入数 | 1個 |
| A4縦、横(ダブルクリップタイプ) | |||
| 再生発泡PP製2.5mm厚 | |||
| 表紙が360°折り返せるので立ったままの筆記でも書き込みやすい。 | |||
| 見開きにも使え、A3・B4サイズの書類もはさめます。 | |||
| 不透明の表紙が付いているので、個人情報関連の書類や簡単に見られたくない書類の保護に最適。 | |||
| すべり止めストッパー付のクリップが書類をしっかり固定します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/03 21:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1823ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762DA-12 324x243mm/A4 クリップファイル(レッド) |
| EA762DA-14 324x243mm/A4 クリップファイル(ネイビー) |
| EA762DA-15 324x243mm/A4 クリップファイル(黒) |
