品番 : EA762DA-172
品名 : 235x171mm/A5 クリップファイル(二つ折り/レッド)
絶妙な色合いのツートンカラーがおしゃれな、高級感のあるクリップファイル
マグネットタイプのクリップだから簡単に書類を挟めます
マグネットタイプのクリップだから簡単に書類を挟めます
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | BP-5725 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリウレタン |
サイズ | 235×171×12mm |
| カラー | ワインレッド | ||
| 持ち運びに便利なA5サイズ。 |
|||
| 小さなカバンにもタイプできます。 |
|||
| 360°折り返せる便利な表紙。 |
|||
| マグネットタイプのクリップで、簡単に書類を挟めます。 |
|||
| ペンホルダー、内ポケット、名刺スリット付き。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/10/13 09:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1823ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762DA-172 235x171mm/A5 クリップファイル(二つ折り/レッド) |
| EA762DA-173 235x171mm/A5 クリップファイル(二つ折り/ブラウン) |
ウェブカタログ画像
拡大
