品番 : EA762DA-1A
品名 : 230x330mm/A4 クリップボード(縦型)
仕様
| メーカー | 西敬 | 型番 | CP-A4E |
|---|---|---|---|
| 向き | 縦型 | とじ枚数 | 20枚 |
| サイズ | 約330×230×3mm | ボード部材質 | 紙 |
| 入数 | 1枚 | ||
| A4判E型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
595 円(税抜)/ 655 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/03 02:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1822ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762DA-1A 230x330mm/A4 クリップボード(縦型) |
| EA762DA-2A 330x230mm/A4 クリップボード(横型) |
ウェブカタログ画像
拡大
