詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762DA-25

品名 : A4/E型 クリップボード(ブルー)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 13910
カラー ブルー サイズ 313×226mm
材質 再生PET樹脂製(1.5mm厚) 重量 175g
A4判E型
吊下げ金具付
廃棄時に本体から金具を取り外すことができる分別設計です。
グリーン購入法適合品
追加説明
カタログ価格

740 円(税抜)/ 814 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/22 15:55現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1822ページ
バリエーション一覧
EA762DA-25 A4/E型 クリップボード(ブルー)
EA762DA-26 A4/E型 クリップボード(グリーン)
EA762DA-27 436x313mm/A3判E型 クリップボード(ブルー)
ウェブカタログ画像
  • 廃棄時に本体から金具を取り外すことができる分別設計です。
  • 廃棄時に本体から金具を取り外すことができる分別設計です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top