品番 : EA762DA-28
品名 : 313x436mm/A3判S型 クリップボード(ブルー)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 13902 |
|---|---|---|---|
| 色 | 青 | サイズ(mm) | 313×436 |
| 材質 | PET樹脂製(1.9mm厚) | ||
| A3判S型 | |||
| 吊下げ金具付 | |||
| 廃棄時に本体から金具を取り外すことができる、分別設計の用箋挟です。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/19 20:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1822ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762DA-21 A4/S型 クリップボード(ブルー) |
| EA762DA-22 A4/S型 クリップボード(グリーン) |
| EA762DA-28 313x436mm/A3判S型 クリップボード(ブルー) |
ウェブカタログ画像
拡大
