品番 : EA762DA-53
品名 : 320x237x6mm/A4 クリップファイル(マグネット/ブルー)
薄型軽量、持ち歩きやすくて機能的
マグネット式クリップだから開閉がスムーズです
マグネット式クリップだから開閉がスムーズです
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | ACT-5924 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | アクティフV クリップファイル 〈マグネプラス〉 | サイズ(mm) | 320×237 |
| カラー | コバルトブルー | 材質 | 本体:PP とじ具:マグネット(ネオジウム) |
| A4判 | |||
| 360度折り返せます。 | |||
| 書類保管ポケット付 | |||
| 用紙約10枚収容できるマグネットクリップ付 ※スチール面に貼り付けて使用する際は約5枚 |
|||
| ★ロッカー等にくっつけて使えます。 | |||
| 薄くて軽いマグネット式クリップファイル。 | |||
| 開閉しやすいマグネット式クリップを採用。表紙を閉じた状態でクリップで固定すると開き防止にもなります。 | |||
| 書類が落ちにくいストッパー機能がついた、一時保管に便利な内ポケット付。 | |||
| クリアファイルも収容可能なワイド設計。マグネット式クリップにより、スチール面に貼り付けが可能(ロッカーやキャビネットなど)。 | |||
| 一時保管ポケットには用紙最大30枚収容可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/10/21 19:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1822ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762DA-51 320x237x6mm/44 クリップファイル(マグネット/黒) |
| EA762DA-52 320x237x6mm/A4 クリップファイル(マグネット/クリア) |
| EA762DA-53 320x237x6mm/A4 クリップファイル(マグネット/ブルー) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
