品番 : EA762DA-62
品名 : 228x107mm/伝票サイズ クリップボード(ブラック)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | BP-5711 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 107×8×228 | 色 | 黒 |
材質 | PU、再生紙 | 規格 | 伝票サイズ |
高級感ある素材のクリップボード。カフェ、レストランなどでの使用に最適です。 | |||
マグネットタイプのクリップだから簡単に伝票をはさめます。 | |||
生地は絶妙な色合いのおしゃれな濃淡ツートンカラーです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/07 19:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA762DA-61 228x107mm/伝票サイズ クリップボード(ブルー) |
EA762DA-62 228x107mm/伝票サイズ クリップボード(ブラック) |
拡大