品番 : EA762DA-64
品名 : 232x108mm/伝票サイズ クリップボード(ブラック)
伝票やメモ用紙にちょうど良いミニサイズのクリップボードです
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | SSS-2059P |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 108×232 | 色 | ブラック |
| 材質 | 再生ABS樹脂 | 適正収容枚数 | 50枚 |
| 伝票サイズ | |||
| フラットクリップ採用の超薄型設計。重ねても邪魔になりません。 | |||
| 簡単にペンが着脱できるペンホルダーが付いています。(直径φ7~9mm対応) | |||
| クリップの裏に吊り下げられる穴があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
445 円(税抜)/ 490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 48 (2026/10/19 13:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1821ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762DA-63 232x108mm/伝票サイズ クリップボード(ネイビー) |
| EA762DA-64 232x108mm/伝票サイズ クリップボード(ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
