品番 : EA762DA-66
品名 : 220x113mm クリップホルダー(ブルー)
カフェ、レストランでのお会計に最適
伝票サイズのクリップファイル
伝票サイズのクリップファイル
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | BP-5721 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ベルポスト クリップファイル(伝票サイズ・二つ折りタイプ) | サイズ(mm) | 113×220 |
| 色 | 青 | 材質 | PU、再生紙 |
| 収容枚数 | 伝票10枚程度 | ||
| マグネットタイプのクリップだから簡単に伝票を挟めます。 | |||
| 360°折り返せる便利な表紙。 | |||
| 名刺やメモが挟める内ポケット付。 | |||
| クリップで伝票を挟める伝票ホルダーです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/11/24 02:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1821ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762DA-66 220x113mm クリップホルダー(ブルー) |
| EA762DA-67 220x113mm クリップホルダー(ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

