品番 : EA762DB-1R
品名 : A4/E型 マグネットホルダー(赤)
強力なネオジウム磁石によって書類を保持する用箋挟
クリップタイプに比べてスリムでかさばりません
クリップタイプに比べてスリムでかさばりません
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 15460 |
|---|---|---|---|
| 色 | 赤 | サイズ | 340×235×15mm |
| 材質 | 本体:オレフィン素材貼り 芯材:再生紙 |
適用収容枚数 | 10枚 |
| 重量 | 351g | ||
| A4判E型 | |||
| 二つ折り式 | |||
| 補助ポケット付 | |||
| ネオジム磁石2個使用 | |||
| 強力なネオジム磁石によって書類を保持する新発想のクリップホルダー | |||
| 強力磁石で書類を挟み込むので、スリムでかさばりません。 | |||
| 背の上部は、便利なペンホルダーになっています。 | |||
| ホルダーを簡単に開く事ができるスリットを設けました。 | |||
| グリーン購入適合商品 | |||
| ※FDやCD・MO・磁気カード・電子機器など、磁気の影響を受けるものに近づけないでください。データを損なう恐れがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/03 03:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1822ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762DB-1 A4/E型 マグネットホルダー(青) |
| EA762DB-1R A4/E型 マグネットホルダー(赤) |
| EA762DB-2 A4/E型 マグネットホルダー(緑) |
| EA762DB-3 A4/E型 マグネットホルダー(黄) |
| EA762DB-4 A4/E型 マグネットホルダー(黒) |

