品番 : EA762DB-202
品名 : B5/S型 クリップボード
仕様
メーカー | キングジム(KINGJIM) | 型番 | 8334 |
---|---|---|---|
サイズ | 205×281mm | ボード厚 | 3mm |
規格 | B5 | 材質 | 表紙:オレフィン素材貼、芯材:古紙使用 |
綴じ枚数 | 約30枚 | ||
S型 | |||
軽くて丈夫な素材を使用。 | |||
耐久性に優れた素材を、四隅の金具で補強。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/20 11:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1892ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA762DB-201 A5/S型 クリップボード |
EA762DB-202 B5/S型 クリップボード |
EA762DB-203 A4/S型 クリップボード |
EA762DB-204 B4/S型 クリップボード |
拡大