品番 : EA762DE-1
品名 : 130mm ペンヘルパー(クリップボード用)
仕様
| メーカー | オープン工業 | 型番 | PH-10 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 30×130×12 | 材質 | ラセン:ウレタン |
| 重量 | 8.6g | 適合本体 | EA762DA-203~-212 |
| 取り付け穴にネジやピンを通して、掲示板や壁、机等に取り付けられます。 | |||
| 伸び縮み自由で、ボールペンを無くしません。 | |||
| 使用出来るボールペンは直径約6.5~7.5mmです。 | |||
| クリップボード用 | |||
| 先端のチップを差し込むと、 便利なペン付クリップホルダーになります。 | |||
| ※ボールペンは付属しておりません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
280 円(税抜)/ 308 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/12 19:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1822ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
