品番 : EA762DA-209
品名 : A4/S型 クリップボード(黒)
仕様
| メーカー | オープン工業 | 型番 | CB-201-BK |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 318×242 | 色 | 黒 |
| 材質 | 再生樹脂 | 重量 | 195g |
| 使用紙サイズ | 297×210mm | クリップサイズ | 110mm |
| A4判S型 | |||
| サイドストッパー、1cm目盛、ペンホルダー付 | |||
| ボードは厚みがあり衝撃に強く、耐久性に優れています。 | |||
| 7mm丸穴付きで、引っ掛けたりひもを通したりできます。 | |||
| ペンホルダーは、一般的なボールペン、鉛筆などの筆記具を挟むことができます。 | |||
| サイドストッパーは持ちやすく、用紙を揃えるのに大変便利です。 | |||
| 1cm目盛は大変使いやすく、表などを書くのに便利です。 | |||
| クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。 | |||
| EA762DE-1がワンタッチで取り付けられ、筆記用具をなくすことがありません。 | |||
| クリップ部分はドライバーなどで取り外し、分別できます。 | |||
| ボードは文字が書きやすい極小の砂目です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
780 円(税抜)/ 858 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 47 (2026/10/12 19:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1822ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA762DE-1 : 130mm ペンヘルパー(クリップボード用) |
ウェブカタログ画像
拡大
