品番 : EA762DA-201
品名 : B4/E型 クリップボード(黒)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | オープン工業 | 型番 | CB-100-BK |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 303×416 | 色 | 黒 |
| 材質 | 再生樹脂 | 重量 | 400g |
| 使用紙サイズ | 257×364mm | クリップサイズ | 135mm |
| B4判E型 | |||
| サイドストッパー、1cm目盛、ペンホルダー付 | |||
| ボードは厚みがあり衝撃に強く、耐久性に優れています。 | |||
| 7mm丸穴付きで、引っ掛けたりひもを通したりできます。 | |||
| ペンホルダーは、一般的なボールペン、鉛筆などの筆記具を挟むことができます。 | |||
| サイドストッパーは持ちやすく、用紙を揃えるのに大変便利です。 | |||
| 1cm目盛は大変使いやすく、表などを書くのに便利です。 | |||
| クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。 | |||
| クリップ部分はドライバーなどで取り外し、分別できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/12 19:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1822ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

