品番 : EA762EB-122
品名 : [EA762EB-21~-24用] 替刃(ミシン目)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | カール事務器(CARL) | 型番 | TRC-610 |
---|---|---|---|
仕様 | 替刃 | 替刃 | ミシン目 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,120 円(税抜)/ 2,332 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 11:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA762EB-22 650mm/A2 ロータリーカッター |
EA762EB-24 1300mm/A0 ロータリーカッター |
EA762EB-122 [EA762EB-21~-24用] 替刃(ミシン目) |
EA762EB-123 [旧EA762EB-21~-24用] 替刃(筋押し) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA762EB-22 : 650mm/A2 ロータリーカッター |
本体 | EA762EB-24 : 1300mm/A0 ロータリーカッター |