詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762EB-29A

品名 : 388x265mm デスクカッター(A4/10枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー カール事務器(CARL) 型番 DC-200N
裁断幅 310mm(A4) サイズ 265(W)×388(D)×70(H)mm
重量 1.1Kg 裁断枚数 丸刃:A4/10枚
ミシン目刃:A4/3枚
紙をセットし、スライダーを下に押しながらスライドさせ、裁断します。
追加説明
カタログ価格

3,400 (税抜)/ 3,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/11 00:24現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA762EB-29B
  • 品番

    EA762EB-29B

  • コメント

    変更点:サイズ

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top