品番 : EA762EB-300
品名 : デスクカッター用替刃(丸刃/フッ素コーティング)
仕様
| メーカー | カール事務器(CARL) | 型番 | K-18 |
|---|---|---|---|
| 刃 | 丸刃 | サイズ | φ28×0.3mm |
| 裁断枚数 | コピー用紙10枚程度(厚み0.9mm) | 入数 | 1枚 |
| 直線切りディスクカッター替刃 | |||
| シールなどを裁断しても刃にのりが付きにくいフッ素コーティング刃 | |||
| ※紙の裁断が主な用途の場合は、EA762EB-301Aをお勧めします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/11 09:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
サブ画像
拡大
