品番 : EA762EB-39
品名 : 540x265mm デスクカッター(A3/10枚)
仕様
| メーカー | カール事務器(CARL) | 型番 | DC-2A3NA |
|---|---|---|---|
| 裁断幅 | 462mm(A3) | 台サイズ | 265×540mm |
| 裁断枚数 | 丸刃:10枚(約0.9mm厚) ミシン目刃:3枚(約0.27mm厚) |
材質 | SPCC、ABS、POM |
| 重量 | 1.6kg | ||
| 規格サイズの用紙を半分に、目的の大きさや形状、余分スペースなど不要部分の切り分けに最適 | |||
| 回転刃による確かな切れ味(10枚対応) | |||
| 見やすい盤面表記で簡単位置合わせ | |||
| 持ち運びに最適なハンドル付きの軽量・薄型設計 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,600 円(税抜)/ 9,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/11 10:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA762EB-301A : デスクカッター用替刃(丸刃) |
| 部品 | EA762EB-312A : [旧EA762EB-33用] カッターマット(4本) |
| オプション | EA762EB-300 : デスクカッター用替刃(丸刃/フッ素コーティング) |
| オプション | EA762EB-302A : デスクカッター用替刃(ミシン目刃) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
