品番 : EA762EB-36
品名 : 365x517mm デスクカッター(A4/50枚/折畳式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | カール事務器(CARL) | 型番 | DC-F5100-K |
|---|---|---|---|
| 裁断幅(mm) | 310(A4) | 台サイズ(W×D)mm | 365×517 221×517(収納時) |
| 裁断枚数 | 丸刃:50枚(約4.5mm厚) ミシン目刃:3枚(約0.27mm厚) |
重量 | 2.6kg |
| 本体が折り畳めるから、使用場所の省スペース化とコンパクト収納が可能です。 | |||
| 集光式紙押さえ板が、裁断位置を光で示します。 | |||
| 粘着物が付着しにくい「フッ素コート刃」が標準装備 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,800 円(税抜)/ 26,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/18 13:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762EB-36 365x517mm デスクカッター(A4/50枚/折畳式) |
| EA762EB-37 365x640mm デスクカッター(A3/50枚/折畳式) |

