品番 : EA762EB-402
品名 : 替刃(EA762EB-40~42A用・ミシン目刃/2枚)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 20963 |
|---|---|---|---|
| 刃 | ミシン目刃 | 入数 | 2枚 |
| 旧EA762EB-40A、旧-42A用の替刃です。 | |||
| ミシン目刃は、往復断裁できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
820 円(税抜)/ 902 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 14:59現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1795ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762EB-401 替刃(EA762EB-40~42A用・丸刃/2枚) |
| EA762EB-402 替刃(EA762EB-40~42A用・ミシン目刃/2枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
