詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762EB-40A

品名 : 360x490mm ロータリーカッター(A4/40枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

回転刃式
サイズ 360(W)×490(D)×80(H)mm 重量 2.8kg
カラー ブラック 裁断幅 310mm(A4判長辺サイズ)
裁断能力 2往復でPPC用紙40枚 付属品 替刃(丸刃・ミシン目刃)各1枚、空ケース、替カッターマット1本
紙あて定規は強力マグネット式でしっかり固定します
刃の交換は、直接刃に触れずに行える安全設計
紙押えロック装置付(紙押えとスライダーレールを一体化。ワンタッチで上下し、しっかりロックできます)
追加説明
カタログ価格

18,000 (税抜)/ 19,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/10 14:36現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA762EB-31A
  • 品番

    EA762EB-31A

  • コメント

    価格・仕様異なります

メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top