品番 : EA762EB-413
品名 : カッターマット(EA762EB-42、42A用/5本)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 20952 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 5本 | ||
| A3用 | |||
| 旧EA762EB-42A用の替カッターマットです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 04:22現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1795ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762EB-411 [EA762EB-40、40A用] カッターマット(5本) |
| EA762EB-413 カッターマット(EA762EB-42、42A用/5本) |
ウェブカタログ画像
拡大
