品番 : EA762EC-108
品名 : 620x1355mm デスクマット(光学マウス対応)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 25313 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 620×1355 | マット厚み | 透明:1.5mm グリーン:2mm |
| 材質 | 再生軟質塩化ビニール製、発泡ポリエチレン製 | ||
| グリーン下敷きマット付 | |||
| ノングレア仕上げ | |||
| 光学式マウス対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,920 円(税抜)/ 9,812 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/16 21:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA762EC-107です

