品番 : EA762EC-200
品名 : 2000x1000x3.0mm カッティングマット
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 25665 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 2000×1000mm | 厚さ | 3mm |
| 材質 | 再生PVC樹脂 | 色 | グリーン |
| 両面使用可能 | |||
| 強靭な構造の再生PVC樹脂 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,300 円(税抜)/ 45,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/22 22:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0574ページ 1795ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762EC-120 1200x 800x3.0mm カッティングマット |
| EA762EC-150 1500x1000x3.0mm カッティングマット |
| EA762EC-200 2000x1000x3.0mm カッティングマット |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
