品番 : EA762EC-7
品名 : 715x1445mm デスクマット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 25561 |
---|---|---|---|
旧JISデスク用 | |||
材質 | 軟質塩化ビニール | ||
表面抗菌加工 | |||
グリーン下敷マット付 | |||
サイズ | 715×1445mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 09:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |