品番 : EA762EE-144
品名 : 157x 102x180mm CD/DVDケース(104枚)
ブルーレイディスクに対応 ファイルタイプで整理・収納しやすい
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | FCD-FLBD104BK |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | 収容量 | ブルーレイディスク・DVD・CD 104枚 |
| サイズ | W157×D102×H280mm | 重量 | 434g |
| 材質 | ケース/PP(ポリプロピレン)、背表紙/紙 | 付属品 | 背表紙 |
| ブルーレイディスクの収納に対応した凹凸が少なく柔らかい不織布を採用しています。 | |||
| 50枚入りスピンドルを2個分収納できる104枚収納です。 | |||
| 不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。 | |||
| ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。 | |||
| ケース部分は強度のあるPP(ポリプロピレン)シートなのでメディアの検索・取り出しも簡単です。 | |||
| 整理・分別に便利な取り外しできる背表紙付きです。 | |||
| 棚やケースから取り出しやすいフィンガーホールが付いています。 | |||
| ※保管時は必ず縦置きにしてディスク記録面に圧力がかからない状態で保管してください。 | |||
| ※レーベル面を上にしてディスクを収納してください。 | |||
| ※2枚以上のディスクを重ねて収納しないでください。 | |||
| ※ディスク記録面が接する不織布表面部にゴミや汚れがないことを確認してください。 | |||
| ※12cmディスク専用です。その他のサイズのディスクは使用しないでください。 | |||
| ※両面記録用ディスクは使用しないでください。データ面を破損することがあります。 | |||
| ※ホコリの多いところ、高温・多湿の場所には保管しないでください。ケースやディスクが変形することがあります。 | |||
| ※本製品を重ね置きしたり、重いものを乗せたりしないでください。 | |||
| ※落下させるなど強い衝撃を与えないでください。破損の原因となります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,270 円(税抜)/ 2,497 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/03 10:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1933ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762EE-142 157x 31x280mm CD/DVDケース(32枚) |
| EA762EE-143 157x 62x280mm CD/DVDケース(64枚) |
| EA762EE-144 157x 102x180mm CD/DVDケース(104枚) |
| EA762EE-145 157x 113x280mm CD/DVDケース(128枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
