詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762EE-35A

品名 : 120枚用 CD/DVD収納ファイル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
コンパクトにたっぷり収納!DVD/CDをきれいに整理・分類できるDVD/CD用ディスクファイル

仕様

メーカー エレコム 型番 CCD-FS120BK
サイズ(W×D×H)mm 155×108×278 収納枚数 120枚
カラー ブラック 材質 ポリプロピレン
背ラベルカード、インデックスラベル付
収納枚数はCDまたはDVDです。
大量のDVDやCDをコンパクトに整理・収納できるDVD/CD用ディスクファイルです。
ディスクの整理・検索に便利なインデックスラベルが付属しています。
ファイル本体はフィンガーホール付きで、ファイルケースから取り出しやすくなっています。
DVD/CD収納部には、ディスクをキズから守る不織布シートを使用しています。
DVD/CD収納部には、ディスクの飛び出しを防ぐストッパーが付いています。
彩度の高い美しいカラーを採用し、オフィスでもご家庭でもシーンを選ばずご使用いただけます。
ファイル表面は、手触りのよいエンボス加工を施しています。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
追加説明
カタログ価格

2,090 (税抜)/ 2,299 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/09 22:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1973ページ

代替品

EA762EE-36A
  • 品番

    EA762EE-36A

  • コメント

    カラー:クリア

バリエーション一覧
EA762EE-35A 120枚用 CD/DVD収納ファイル
EA762EE-36A 120枚用 CD/DVD収納ファイル
ウェブカタログ画像
  • インデックスラベル付
  • 背ラベルカード付
  • ファイルケースから取り出しやすい
  • ディスクをキズから守る
  • ディスクの飛び出しを防ぐ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top