品番 : EA762EF-41A
品名 : ディスク自動修復機
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | CD-RE3AT |
---|---|---|---|
仕様 | 本体 | サイズ | 160×160×78mm |
重量 | 468g | 付属品 | 本体、研磨ヘッド(赤)×2、修復ヘッド(黄)×2、クリーニングヘッド(青)×2、クリーニング液(20cc)×1、修復液(10cc)×1、ブラシ×1、ACアダプタ×1、取扱説明書 |
使用可能ディスク | 12cm(音楽CD、DVD、ゲームソフト、カーナビディスク) ※ブルーレイディスク、PlayStation 5・4・3のソフトは使用できません。 |
||
電動タイプで簡単にディスクを修復・クリーニングできます。 | |||
研磨タイプです。 | |||
修復ヘッド、洗浄ヘッドの使用目安は50回です。 | |||
各ヘッドの使用目安(50回)を超えた場合、または液がなくなった場合は、専用交換キット(EA762EF-42A)をお買い求めください。 | |||
<使用上のご注意> ※本製品はキズによる読み込みエラーを修復する機器で、ディスクのキズを消すものではありません。 ※本製品を使用後ディスクのデータ面に研磨のキズ跡が残ります。 ※本製品の使用によるデータの損失・損害などに対する一切の責任を負いかねます。 ※深すぎるキズやレーベル面にキズがある場合ディスクは使用できません。 ※レーベル面には使用しないでください。 ※修復液、クリーニング液、研磨ヘッド、クリーニングヘッドなどの付属品は本製品以外には使用しないでください。 ※研磨ヘッド、クリーニングヘッド、修復ヘッドの使用目安はそれぞれ50回です。 ※修復液、クリーニング液をつけすぎた場合は柔らかい布等でふき取ってから使用してください。 ※本製品を使用後は、残ったクリームなどをきれいにとり保管してください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/03 06:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1996ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA762EF-41A ディスク自動修復機 |
EA762EF-42A [EA762EF-41A用] 交換キット |