品番 : EA762EF-46
品名 : Blu-ray用 レンズクリーナー/メンテナンス用
どんな機器でもマルチに対応のレンズクリーナー
仕様
| レンズに優しいブラシ植毛方法で、レンズに負荷をかけません。 | |||
| クリーニングブラシには導電性繊維を採用し、レンズのホコリや汚れを取り除くと同時に静電気も取り除きます。 | |||
| 特記事項 | 5.1chスピーカーチェック機能付き ブルーレイ5.1chフルハイビジョン映像収録 | 用途 | 乾式:メンテナンス用 |
|---|---|---|---|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CD-BDD |
| ピックアップレンズに付いたホコリや汚れを3本のブラシでクリーニングします。定期的なクリーニングで汚れが防げます。 | |||
| スロットイン・スロットローディングタイプにも使用できます。 | |||
| 5.1CHスピーカーチェック機能付きでお手持ちのスピーカーシステムをチェックできます。 | |||
| ブルーレイ用フルハイビジョン映像を収録しています。 <使用方法>1.レンズクリーナーをブルーレイと同様にセットします。 2.メインメニューが表示されます。 3.「クリーニング」を選択してください。クリーニング後は他の機能もお楽しみください。 4.終了後はレンズクリーナーを取り出し、専用ケースに収納して保管してください。 |
|||
| カーナビがブルーレイが再生可能な機種であればご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/19 17:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1969ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762EF-46 Blu-ray用 レンズクリーナー/メンテナンス用 |
| EA762EF-47 Blu-ray用 レンズクリーナー/認識エラー用 |
ウェブカタログ画像
拡大
