詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FB-41

品名 : 40mm ペーパークリップ(60個)

仕様

口幅(mm) 40 綴り枚数(枚) 70
入数 60個 材質 鋼鈑(ニッケルメッキ)
ケースサイズ 115×155×57mm
大型収納ケースに入った超増量タイプ。
ケースは使い終わったらハガキ収納ケースになります。
追加説明
カタログ価格

2,440 (税抜)/ 2,684 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/07 04:16現在)

商品入数 60 販売単位
カタログページ 1864ページ

代替品

EA762FB-41
ウェブカタログ画像
入数:60個
  • 入数:60個
  • メッキの種類
  • 入数:60個

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top