品番 : EA762FB-46
品名 : 25mm/ 70枚 バインダークリップ(80個)
仕様
| 口幅 | 25mm | 綴り枚数 | 70枚 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鋼鈑、鋼線 | 入数 | 80個 |
| ケースサイズ | 115×155×57mm | ||
| 大型収納ケースに入った超増量タイプ。 | |||
| 使い終わったらハガキ収納ケースになります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/29 18:07現在) |
||||
| 商品入数 | 80 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1814ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762FB-46 25mm/ 70枚 バインダークリップ(80個) |
| EA762FB-47 32mm/ 80枚 バインダークリップ(40個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:80個
