詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FC-101

品名 : 27mm 安全ピン(36本)

仕様

ケースサイズ 43(W)×72(D)×23(H)mm 全長 27mm
重量(ケース含む) 29g 色 シルバー(ニッケルメッキ)
抜き差しがスムーズにでき、衣類にキズをつけにくい安全ピンです。
入数は約36本入りです。
追加説明
カタログ価格

230 円(税抜)/ 253 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/18 20:23現在)

商品入数 36 販売単位 箱
カタログページ 1815ページ
バリエーション一覧
EA762FC-101 27mm 安全ピン(36本)
EA762FC-102 31mm 安全ピン(32本)
EA762FC-104 44mm 安全ピン(24本)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top