品番 : EA762FC-112
品名 : 52mm 安全ピン(6本)
針がはずれにくいロック式機構のピンです
仕様
メーカー | クロバー(Clover) | 型番 | 26-307 |
---|---|---|---|
重量(g) | 12 | 材質 | 針:ステンレス鋼 |
入数 | 6本入 | 長さ | 52mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/04/29 18:09現在) |
||||
商品入数 | 6 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1885ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA762FC-111 43mm 安全ピン(8本) |
EA762FC-112 52mm 安全ピン(6本) |
拡大
※6本入