品番 : EA762FC-122
品名 : 54mm 安全ピン(6本)
仕様
| 全長 | 54mm | 入数 | 6本 |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 43(W)×72(D)×23(H)mm | 材質 | PS樹脂、ステンレス針 |
| ステンレス針使用のロック付きプラ安全ピン。 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
230 円(税抜)/ 253 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/11 08:13現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1815ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762FC-121 43mm 安全ピン(8本) |
| EA762FC-122 54mm 安全ピン(6本) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:6本
