品番 : EA762FC-200
品名 : 29mm 針ピン(200本)
仕様
| 全長 | 29mm | 材質 | ステンレス |
|---|---|---|---|
| 入数 | 200本 | ケースサイズ | 43(W)×72(D)×23(H)mm |
| 錆びにくいステンレス製の虫ピンです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/05 12:17現在) |
||||
| 商品入数 | 200 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1815ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762FC-190 29mm 針ピン(630本) |
| EA762FC-200 29mm 針ピン(200本) |
ウェブカタログ画像
拡大
※200本入り
