品番 : EA762FC-32
品名 : 貼る画鋲/ワッポン(角型48個/ピンク)
仕様
| カラー | ピンク | サイズ | 15×15mm |
|---|---|---|---|
| 入数 | 角型48個 | 材質 | 架橋ポリエチレン発泡体 |
| ガラス、タイル、レンガ、大理石、コンクリート等の穴の開けたくない・開けられない場所に最適です。 | |||
| 野外の大型ポスターなどに最適な強力粘着タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
190 円(税抜)/ 209 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/18 16:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1815ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762FC-31 貼る画鋲/ワッポン(丸型24個・十字型15個/赤 |
| EA762FC-32 貼る画鋲/ワッポン(角型48個/ピンク) |
| EA762FC-33 貼る画鋲/ワッポン(角型48個/緑) |
| EA762FC-34 貼る画鋲/ワッポン(角型48個/オレンジ) |
ウェブカタログ画像
拡大
角型48個入り
