品番 : EA762FC-52
品名 : [青] カラーピン(ロング/20本)
仕様
| 色 | 青 | 針長 | 30mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | PS樹脂、鋼線 | 入数 | 20本 |
| ケースサイズ | 43×23×72mm | ||
| カーペット用足長ピン | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/22 07:04現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1815ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762FC-52 [青] カラーピン(ロング/20本) |
| EA762FC-53 [透明]カラーピン(ロング/20本) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:20本

