品番 : EA762FC-7
品名 : [黄] カラーピン(15本)
仕様
| 針長 | 10mm | カラー | イエロー |
|---|---|---|---|
| 入数 | 15本 | 材質 | PS樹脂、鋼線 |
| 収納便利なプラケース入り | |||
| かたい面でも安心して使える釘式針を採用したプッシュピン。(チェス画鋲・ダルマピン) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
260 円(税抜)/ 286 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/21 01:09現在) |
||||
| 商品入数 | 15 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1815ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762FC-5 [赤] カラーピン(15本) |
| EA762FC-6 [青] カラーピン(15本) |
| EA762FC-7 [黄] カラーピン(15本) |
| EA762FC-8 [白] カラーピン(15本) |
| EA762FC-9 [透明]カラーピン(15本) |
ウェブカタログ画像
拡大
