品番 : EA762FC-73
品名 : 画鋲(500本)
仕様
| サイズ | φ11×7mm | 入数 | 約500本 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 圧延鋼板、鉄線 | ||
| 表面真鍮メッキ | |||
| 押部が凹型の画鋲。 | |||
| 押し易さをを追求した品質至上の画鋲。 | |||
| 画鋲抜取器(ピントル)付き。 | |||
| ヘッドの凹みが指に優しくフィット。押しやすく抜き取りも簡単です。 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/21 10:48現在) |
||||
| 商品入数 | 500 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1815ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762FC-71 画鋲(60本) |
| EA762FC-72 画鋲(130本) |
| EA762FC-73 画鋲(500本) |
| EA762FC-74 画鋲(1000本) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:約500本
