品番 : EA762FD-1
品名 : 60x1.0mm/100g 輪ゴム
仕様
| 折径 | 60×1(W)mm | 内容量 | 100g |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1.1mm | 内径 | 38mm |
| 入数 | 約680本 | 番手 | #16 |
| 純ゴム使用の便利で幅広い用途をもつおなじみの結束材 | |||
| 製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所で使用可能 | |||
| 包装、小分け用に最適 | |||
| グッドデザイン・ロングライフデザイン賞 2013年受賞 | |||
| 材料は天然の純ゴムを使用し、食品衛生法の試験に適合している、環境にやさしい、安全性の高い結束材です。 ※食品・添加物等の規格基準 (昭和34年厚生省浩示第370号) |
|||
| 直射日光を避けて保管してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 123 (2026/11/16 02:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1813ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762FD-1 60x1.0mm/100g 輪ゴム |
| EA762FD-2 60x1.0mm/500g 輪ゴム |
