品番 : EA762FE-100
品名 : とじ金具(10本)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 13663 |
|---|---|---|---|
| 穴ピッチ | 80mm | 材質 | ブリキ製 |
| 入数 | 10本 | ||
| 80mmピッチ2穴の書類を簡単にとじられます。 | |||
| 伝票など多量な紙を整理・保存するのに最適。 | |||
| 薄いブリキ製なのでしっかりとスリムに綴じることができます。 | |||
| 途中でバラバラになる心配がありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/05/01 12:21現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1814ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA762FE-110 : [ステンレス製] とじ金具(50本) |
